項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 17 x 22.25“ |
軸承 | 潤滑表面安裝軸承 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255833555 |
完 | CPC(TM)粉末塗料表面處理 |
身高 | 25“ |
軟管末端 | 1-1 / 2英寸(M)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1.5“ |
膠管長度 | 50英尺 |
軟管出口(英寸) | 1-1 / 2英寸(M)NPT |
外直徑軟管。 | 2-1 / 16“ |
內部Dia。 | 1-1 / 2“ |
總長: | 24“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
最高 壓力等級 | 600 PSI |
安裝尺寸 | 14.75 x 16“ |
不包括 | 軟管 |
外直徑。 | 2 1機構/ 16“ |
總高度 | 26“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 25“ |
捲盤入口 | 1-1 / 2英寸(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 鋁 |
UPC | 0674255833555 |
信號寬度 | 24 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 74.93 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 0674255833555 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 信號寬度 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-2024 | 33.5“ | 25.5 x 22.25“ | 100英尺 | 32 9機構/ 16“ | 1500 PSI | 23.25 x 16“ | 2 1機構/ 16“ | 26“ | 新台幣48,465元 | ||
1185-1124-C | 25“ | 17 x 22.25“ | 50英尺 | - | 1500 PSI | 14.75 x 16“ | 2-1 / 16“ | 26“ | 新台幣50,932元 | ||
1185-1524 | 29“ | 21 x 22.25“ | 75英尺 | - | 1500 PSI | 18.75 x 16“ | 2-1 / 16“ | 26“ | 新台幣46,003元 | ||
1185-1524-C | 29“ | 21 x 22.25“ | 75英尺 | - | 1500 PSI | 18.75 x 16“ | 2-1 / 16“ | 26“ | 新台幣50,932元 | ||
1185-2020 | 33.5“ | 25.5 x 19.63“ | 70英尺 | - | 1500 PSI | 23.25 x 16“ | 2-1 / 16“ | 21.63“ | 新台幣37,647元 | ||
1185-2020-C | 33.5“ | 25.5 x 19.63“ | 70英尺 | - | 1500 PSI | 23.25 x 16“ | 2-1 / 16“ | 21.63“ | 新台幣51,667元 | ||
1185-2024-C | 33.5“ | 25.5 x 22.25“ | 100英尺 | - | 1500 PSI | 23.25 x 16“ | 2-1 / 16“ | 26“ | 新台幣50,932元 |