項目 | 手搖軟管捲盤 |
條形碼 | 0674255836532 |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 2" |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
安裝尺寸 | 16.75 x 18.5“ |
外直徑。 | 2-9 / 16“ |
總高度 | 33.25“ |
總長度 | 32“ |
總寬度 | 26.75“ |
船重(kg) | 67.95 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195-1332-C-BUXX | 19 x 25.63“ | 75英尺 | 1500 PSI | 16.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 26.75“ | 新台幣116,749元 | |
1195-1728-C-BUXX | 23 x 24.5“ | 60英尺 | 1500 PSI | 23.25 x 18.5“ | 30.25“ | 28“ | 33.25“ | 新台幣117,442元 | |
1195-2032-C-BUXX | 25.5 x 25.63“ | 115英尺 | 1500 PSI | 20.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 30.75“ | 新台幣117,442元 | |
1195-2428-C-BUXX | 29.5 x 24.5“ | 90英尺 | 1500 PSI | 27.25 x 18.5“ | 30.25“ | 28“ | 37.25“ | 新台幣117,442元 | |
1195-3228-C-BUXX | 37.5 x 24.5“ | 125英尺 | 1500 PSI | 35.25 x 18.5“ | 30.25“ | 28“ | 45.25“ | 新台幣117,442元 | |
1195-932-C-BUXX | 15 x 25.63“ | 50英尺 | 1500 PSI | 12.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 22.75“ | 新台幣116,749元 | |
1195-1728-C | - | 60英尺 | 1000 PSI | 23.25 x 18.5“ | 30.25“ | 28“ | 33.25“ | 新台幣77,674元 |