項目 | 軟管捲盤 |
條形碼 | 0674255860988 |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 2" |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
安裝尺寸 | 16.75 x 18.5“ |
外直徑。 | 2-9 / 16“ |
總高度 | 33.25“ |
總長度 | 32“ |
總寬度 | 26.75“ |
船重(kg) | 78.3 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195-1332-AB-BUXX | 19 x 25.63“ | 75英尺 | 1500 PSI | 16.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 26.75“ | 新台幣152,839元 | |
1195-1332-EAV3-BUXX | 19 x 25.63“ | 75英尺 | 1500 PSI | 16.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 26.75“ | 新台幣139,208元 | |
1195-1332-EBV3-BUXX | 19 x 25.63“ | 75英尺 | 1500 PSI | 16.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 26.75“ | 新台幣138,732元 | |
1195-1332-EDV3-BUXX | 19 x 25.63“ | 75英尺 | 1500 PSI | 16.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 26.75“ | 新台幣136,352元 | |
1195-1332-EJV3-BUXX | 19 x 25.63“ | 75英尺 | 1500 PSI | 16.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 26.75“ | 新台幣153,791元 | |
1195-1332-H-BUXX | 19 x 25.63“ | 75英尺 | 1500 PSI | 16.75 x 18.5“ | 33.25“ | 32“ | 26.75“ | 新台幣132,457元 | |
1195-1728-AB-BUXX | 23 x 24.5“ | 60英尺 | 1500 PSI | 23.25 x 18.5“ | 30.25“ | 28“ | 33.25“ | 新台幣152,839元 |