項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 19 x 18.88“ |
條形碼 | 0674255839076 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 16.81 x 13.75“ |
外直徑。 | 1-7 / 16“ |
總高度 | 22.88“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 30.63“ |
船重(kg) | 38.7 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-4-100-A | 23.88“ | 17.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.63“ | 17.63“ | 新台幣45,436元 | |
1275-4-100-E | 26.63“ | 17.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.13“ | 17.63“ | 新台幣41,065元 | |
1275-4-100-EA | 26.63“ | 17.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.13“ | 17.63“ | 新台幣50,023元 | |
1275-4-100-EB | 26.63“ | 17.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.13“ | 17.63“ | 新台幣45,522元 | |
1275-4-100-ED | 26.63“ | 17.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.13“ | 17.63“ | 新台幣45,522元 | |
1275-4-100-EF | 26.63“ | 17.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.13“ | 17.63“ | 新台幣45,825元 | |
1275-4-100-EJ | 26.63“ | 17.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.13“ | 17.63“ | 新台幣51,840元 |