項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 13.38 x 15.38“ |
條形碼 | 0674255847521 |
膠管長度 | 135英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 10000 PSI |
安裝尺寸 | 11.44 x 10“ |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 17.5“ |
船重(kg) | 19.35 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1275HPL-4-12 | 17.38 x 15.38“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 18.63“ | 21.5“ | 新台幣40,330元 | |
1275HPL-4-12-C | 17.38 x 15.38“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 18.63“ | 21.5“ | 新台幣51,710元 | |
1275HPL-4-8 | 13.38 x 15.38“ | 135英尺 | 11.44 x 10“ | 18.63“ | 17.5“ | 新台幣40,330元 | |
1275HPL-4-8-C | 13.38 x 15.38“ | 135英尺 | 11.44 x 10“ | 18.63“ | 17.5“ | 新台幣51,710元 | |
1275HPL-A-12 | 17.38 x 15.38“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 18.63“ | 21.5“ | 新台幣39,984元 | |
1275HPL-A-8 | 13.38 x 15.38“ | 135英尺 | 11.44 x 10“ | 18.63“ | 17.5“ | 新台幣40,330元 | |
1275HPL-B-12 | 17.38 x 15.38“ | 200英尺 | 15.44 x 10“ | 18.63“ | 21.5“ | 新台幣39,421元 |