項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 23.38 x 15.28“ |
條形碼 | 0674255825161 |
膠管長度 | 250英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 28.88“ |
船重(kg) | 25.2 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1275W-3-100-C | 13.38 x 15.38“ | 100英尺 | 18.88“ | 新台幣52,013元 | |
1275W-3-150-C | 17.38 x 15.38“ | 150英尺 | 22.88“ | 新台幣72,652元 | |
1275W-3-250-C | 23.38 x 15.28“ | 250英尺 | 28.88“ | 新台幣75,900元 | |
1275WL-3-100-C | 13.38 x 15.38“ | 100英尺 | 18.88“ | 新台幣35,440元 | |
1275WL-3-150-C | 17.38 x 15.38“ | 150英尺 | 22.88“ | 新台幣36,132元 | |
1275WL-3-350-C | 29.38 x 16“ | 350英尺 | 34.88“ | 新台幣38,426元 | |
1275WT-3-100-C | 13.38 x 15.38“ | 100英尺 | 18.88“ | 新台幣58,418元 |