項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 23.38 x 16“ |
膠管長度 | 250英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 28.88“ |
船重(kg) | 58.5 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1275W-3-100-A | 13.38 x 16“ | 100英尺 | 19.13“ | 19.88“ | 新台幣62,615元 | |
1275W-3-100-H | 13.38 x 16“ | 100英尺 | 19.13“ | 19.88“ | 新台幣65,601元 | |
1275W-3-150-A | 17.38 x 16“ | 150英尺 | 19.13“ | 23.88“ | 新台幣71,226元 | |
1275W-3-150-H | 17.38 x 16“ | 150英尺 | 18.63“ | 22.88“ | - | 詢價
|
1275W-3-250-A | 23.38 x 16“ | 250英尺 | 19.13“ | 29.88“ | 新台幣87,237元 | |
1275W-3-250-H | 23.38 x 16“ | 250英尺 | 19.13“ | 29.88“ | 新台幣92,646元 | |
1275WL-3-100-A | 13.38 x 16“ | 100英尺 | 19.13“ | 19.88“ | 新台幣43,878元 |