COXREELS 1660-3328-C Hand Crank Hose Reel, Medium Pressure, 1 Inch Inner Dia., 625 Feet Length | CF3MTU

COXREELS 1660-3328-C 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,625 英尺長

有現貨
貨號:CF3MTU 型號:1660-3328-C

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$60,581 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手搖軟管捲盤
基本尺寸40 x 26.25“
膠管長度625英尺
內部Dia。1"
最大。 壓力3000 PSI
安裝尺寸37.65 x 21.5“
總高度29.25“
總長度28“
總寬度48.88“

送貨信息:

船重(kg) 55.8
原產地US

產品型號

產品型號總寬度基本尺寸膠管長度內部Dia。最大。 壓力安裝尺寸總高度總長度價錢
COXRELS 1660-0820 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MQJ 1660-082023.88“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣35,397元
COXRELS 1660-0820-C 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,50 英尺長 | CF3MQK 1660-0820-C23.88“15 x 20.25“50英尺1"3000 PSI12.65 x 15.5“21.75“20“新台幣46,691元
COXRELS 1660-0824 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,75 英尺長 | CF3MQL 1660-082423.88“15 x 23.25“75英尺1"3000 PSI12.65 x 18.5“25.25“24“新台幣35,959元
COXRELS 1660-0824-C 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,75 英尺長 | CF3MQM 1660-0824-C23.88“15 x 23.25“75英尺1"3000 PSI12.65 x 18.5“25.25“24“新台幣47,253元
COXRELS 1660-0828 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,130 英尺長 | CF3MQN 1660-082823.88“15 x 26.25“130英尺1"3000 PSI12.65 x 21.5“29.25“28“新台幣44,051元
COXRELS 1660-0828-C 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,130 英尺長 | CF3MQP 1660-0828-C23.88“15 x 26.25“130英尺1"3000 PSI12.65 x 21.5“29.25“28“新台幣54,480元
COXRELS 1660-0924 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,100 英尺長 | CF3MQQ 1660-092435.38“16.5 x 23.25“100英尺1"3000 PSI14.15 x 18.5“25.25“24“新台幣35,959元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

COXREELS 1660-3328-C 手搖軟管捲盤,中壓,1 英寸內徑,625 英尺長
新台幣60,581元 /單元