項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 32.25 x 14“ |
條形碼 | 0674255844155 |
膠管長度 | 32英尺 |
內部Dia。 | 5" |
安裝尺寸 | 30.19 x 10“ |
總高度 | 29.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 37.25“ |
船重(kg) | 51.75 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319-424 | 23.25 x 14“ | 24英尺 | 4" | 21.19 x 10“ | 28.25“ | 新台幣70,101元 | |
319-520 | 23.25 x 14“ | 20英尺 | 5" | 21.19 x 10“ | 28.25“ | 新台幣70,794元 | |
319-620 | 23.25 x 14“ | 20英尺 | 6" | 21.19 x 10“ | 28.25“ | 新台幣70,794元 | |
328-440 | 32.25 x 14“ | 40英尺 | 4" | 30.19 x 10“ | 37.25“ | 新台幣76,722元 | |
328-632 | 32.25 x 14“ | 32英尺 | 6" | 30.19 x 10“ | 37.25“ | 新台幣86,112元 | |
332-536 | 36.25 x 14“ | 36英尺 | 5" | 34.19 x 10“ | 41.25“ | 新台幣87,757元 | |
332-636 | 36.25 x 14“ | 36英尺 | 6" | 34.19 x 10“ | 41.25“ | 新台幣87,757元 |