項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255712294 |
膠管長度 | 25英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 11.5“ |
船重(kg) | 28.8 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 內部Dia。 | 安培 | 軸承 | 鎖存器 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LP-150-150 | 彈簧回油管捲盤 | 1機構/ 4“ | - | 1“永久潤滑精密軸承 | 多位置自鎖棘輪 | 300 PSI | 150 F | 地板,牆壁,天花板,長凳和車輛 | 新台幣33,780元 | ||
C-LP-325-325 | 彈簧回油管捲盤 | 3機構/ 8“ | - | 1“永久潤滑精密軸承 | 多位置自鎖棘輪 | 300 PSI | 150 F | 地板,牆壁,天花板,長凳和車輛 | 新台幣30,369元 | ||
C-LP-350-350 | 彈簧回油管捲盤 | 3機構/ 8“ | - | 1“永久潤滑精密軸承 | 多位置自鎖棘輪 | 300 PSI | 150 F | 地板,牆壁,天花板,長凳和車輛 | 新台幣40,695元 | ||
C-LP-425-425 | 彈簧回油管捲盤 | 1機構/ 2“ | - | 1“永久潤滑精密軸承 | 多位置自鎖棘輪 | 300 PSI | 150 F | 地板,牆壁,天花板,長凳和車輛 | 新台幣33,148元 | ||
C-L350-5012-A | 彈簧回油管捲盤 | 3機構/ 8“ | 20 | 1“永久潤滑精密軸承 | 多位置自鎖棘輪 | 300 PSI | 150 F | 地板,牆壁,天花板,長凳和車輛 | 新台幣46,772元 | ||
C-L350-5012-B | 彈簧回油管捲盤 | 3機構/ 8“ | 20 | 1“永久潤滑精密軸承 | 多位置自鎖棘輪 | 300 PSI | 150 F | 地板,牆壁,天花板,長凳和車輛 | 新台幣46,211元 | ||
C-L350-5016-D | 彈簧回油管捲盤 | 3機構/ 8“ | 13 | 1“永久潤滑精密軸承 | 多位置自鎖棘輪 | 300 PSI | 150 F | 地板,牆壁,天花板,長凳和車輛 | 新台幣37,660元 |