項目 | 彈簧復位雙軟管/卷線器 |
基本尺寸 | 15.38 x 25“ |
條形碼 | 0674255814349 |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 14 x 22“ |
外直徑。 | 15機構/ 16“ |
總高度 | 24.5“ |
總長度 | 26.38“ |
總寬度 | 21.5“ |
船重(kg) | 51.75 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMPL-3100 | 15.38 x 25“ | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 24.5“ | 26.38“ | 新台幣54,350元 | |
DMPL-350 | 15.38 x 21.5“ | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 16“ | 20.5“ | 22.88“ | 新台幣46,172元 | |
DMPL-375 | 15.38 x 21.5“ | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 16“ | 20.5“ | 22.88“ | 新台幣47,729元 | |
DMPL-4100 | 15.38 x 29“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 15機構/ 16“ | 28.5“ | 30.38“ | 新台幣56,946元 | |
DMPL-450 | 15.38 x 21.5“ | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 15機構/ 16“ | 20.5“ | 22.88“ | 新台幣47,340元 |