項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255715219 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 21.75“ |
總長度 | 21.88“ |
總寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 29.25 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-N-150 | 50英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣22,896元 | |
EN-N-125 | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣19,299元 | |
EN-N-135 | 35英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣21,160元 | |
EN-N-160 | 60英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 21.75“ | 21.88“ | 8.5“ | 新台幣24,578元 | |
EN-N-325 | 25英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣21,982元 | |
EN-N-335 | 35英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 18.88“ | 19“ | 6.88“ | 新台幣22,545元 | |
EN-N-360 | 60英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.75“ | 21.88“ | 8.5“ | 新台幣28,560元 |