項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
軸承 | 永久潤滑 |
職責等級 | 重型 |
條形碼 | 0674255715295 |
軟管末端 | 1/2“ MNPT |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50英尺 |
軟管材質 | PVC |
外殼材質 | 鐵件 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
鎖存器 | 鎖定 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150度 |
安裝 | 長凳和車輛,天花板,地板,牆壁 |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 21.75“ |
總長度 | 21.88“ |
總寬度 | 8.5“ |
捲盤入口 | 1/2“ FNPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 30.64 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 安裝 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 捲盤入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPL-N-375 | 天花板和車輛,地板,牆壁 | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | - | 25 1機構/ 4“ | 24“ | 9 3機構/ 8“ | 3/8“ FNPT | 新台幣39,893元 | ||
THP-N-375 | 長凳和車輛,天花板,地板,牆壁 | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | - | 25 1機構/ 4“ | 24“ | 9 3機構/ 8“ | 3/8“ FNPT | 新台幣44,901元 | ||
ENL-N-350 | 長凳和車輛,天花板,地板,牆壁 | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.75“ | 21.88“ | 8.5“ | 3/8“ FNPT | 新台幣28,185元 | ||
ENL-N-350-SS | 長凳和車輛,天花板,地板,牆壁 | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.75“ | 21.88“ | 8.5“ | 3/8“ FNPT | 新台幣76,948元 | ||
TMPL-N-3100 | 天花板和車輛,地板,牆壁 | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | - | 25 1機構/ 4“ | 24“ | 9 3機構/ 8“ | 3/8“ FNPT | 新台幣39,253元 | ||
TMP-N-3100 | 長凳和車輛,天花板,地板,牆壁 | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | - | 25 1機構/ 4“ | 24“ | 9 3機構/ 8“ | 3/8“ FNPT | 新台幣43,272元 | ||
TMPL-N-575 | 天花板和車輛,地板,牆壁 | 3/4“ MNPT | 3機構/ 4“ | - | 25 1機構/ 4“ | 24“ | 12 1機構/ 2“ | 3/4“ FNPT | 新台幣47,633元 |