項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 5 x 6“ |
條形碼 | 0674255730298 |
膠管長度 | 30英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 11機構/ 16“ |
總高度 | 18.25“ |
總長度 | 17.25“ |
總寬度 | 7" |
船重(kg) | 21.15 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-E-LP-330 | 30英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 18.25“ | 17.25“ | 6.13“ | 新台幣17,006元 | |
EZ-E-LP-350 | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 21“ | 19.63“ | 8.75“ | 新台幣21,406元 | |
EZ-E-LP-430 | 30英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 18.25“ | 17.25“ | 6.13“ | 新台幣17,136元 | |
EZ-E-LP-450 | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 21“ | 19.63“ | 8.75“ | 新台幣25,401元 | |
EZ-E-LPL-330 | 30英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 18.25“ | 17.25“ | 6.13“ | 新台幣15,664元 | |
EZ-E-LPL-350 | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 21“ | 19.63“ | 8.75“ | 新台幣20,208元 | |
EZ-E-LPL-430 | 30英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 18.25“ | 17.25“ | 6.13“ | 新台幣15,881元 |