項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255723122 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.13“ |
總寬度 | 6.75“ |
船重(kg) | 18.09 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總寬度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-P-LP-125 | 13.5“ | 5 x 6“ | 25英尺 | 5.88“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣15,534元 | |
EZ-P-LP-135 | 13.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 5.88“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣16,357元 | |
EZ-P-LP-150 | 17.13“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 6.75“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 4 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣19,948元 | |
EZ-P-LP-325 | 13.5“ | 5 x 6“ | 25英尺 | 6.5“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣16,616元 | |
EZ-P-LP-330 | 17.13“ | 6 x 6“ | 30英尺 | 6.75“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 4 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣18,131元 | |
EZ-P-LP-335 | 17.13“ | 6 x 6“ | 30英尺 | 6.75“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 4 x 5“ | 5機構/ 8“ | 新台幣19,429元 | |
EZ-P-LP-430 | 17.13“ | 6 x 6“ | 30英尺 | 7" | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 4 x 5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣20,468元 |