項目 | 靜電放電電纜盤 |
基本尺寸 | 2.5 x 6“ |
條形碼 | 0674255921320 |
規格尺寸 | 5機構/ 32“ |
膠管長度 | 50英尺 |
安裝尺寸 | 4" |
總高度 | 11.5“ |
總長度 | 11“ |
總寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 9 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SD-100 | 100英尺 | 15“ | 14.5“ | 4" | 新台幣23,280元 | |
EZ-SD-100-1 | 100英尺 | 15“ | 14.5“ | 4" | 新台幣27,954元 | |
EZ-SD-35 | 35英尺 | 11.5“ | 11“ | 3.88“ | 新台幣16,530元 | |
EZ-SD-35-1 | 35英尺 | 11.5“ | 11“ | 3.88“ | 新台幣18,174元 | |
EZ-SD-50-1 | 50英尺 | 11.5“ | 11“ | 3.88“ | 新台幣19,948元 | |
EZ-SD-75 | 75英尺 | 15“ | 14.5“ | 4" | 新台幣20,511元 | |
EZ-SD-75-1 | 75英尺 | 15“ | 14.5“ | 4" | 新台幣23,929元 |