項目 | 彈簧回油管捲盤 |
條形碼 | 0674255733886 |
膠管長度 | 35英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 14 x 2.5“ |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 16.5“ |
總長度 | 15.25“ |
總寬度 | 6" |
船重(kg) | 9.9 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SL13-L125 | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 14.25“ | 13“ | 6" | 新台幣16,400元 | |
EZ-SL13L-L125 | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 14.25“ | 13“ | 6" | 新台幣14,929元 | |
EZ-SL15-L135 | 35英尺 | 1機構/ 4“ | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 16.5“ | 15.25“ | 6" | 新台幣16,833元 | |
EZ-SL15L-L135 | 35英尺 | 1機構/ 4“ | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 16.5“ | 15.25“ | 6" | 新台幣14,496元 | |
EZ-SR13-L125 | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 14.25“ | 13“ | 6" | 新台幣16,400元 | |
EZ-SR13L-L125 | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 14.25“ | 13“ | 6" | 新台幣14,929元 | |
EZ-SR15-L325 | 25英尺 | 3機構/ 8“ | 14 x 2.5“ | 5機構/ 8“ | 16.5“ | 15.25“ | 6" | 新台幣18,780元 |