項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255724075 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 1 1機構/ 16“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 9.38“ |
船重(kg) | 31.5 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-THP-375 | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 11機構/ 16“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣48,779元 | |
EZ-TSH-3100 | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣41,963元 | |
EZ-TSH-350 | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 21.25“ | 19.5“ | 新台幣25,545元 | |
EZ-TSH-375 | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 5機構/ 8“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣39,026元 | |
EZ-TSH-4100 | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣42,238元 | |
EZ-TSH-450 | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 21.25“ | 19.5“ | 新台幣27,086元 | |
EZ-TSH-475 | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 24“ | 新台幣38,642元 |