項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 17.38 x 16“ |
條形碼 | 0674255835481 |
膠管長度 | 100英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
安裝尺寸 | 15.44 x 10“ |
外直徑。 | 1 1機構/ 4“ |
總高度 | 19.25“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 26“ |
船重(kg) | 24.75 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP1125-4-100-A | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 17“ | 新台幣40,849元 | |
HP1125-4-100-AB | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 18.75“ | 17“ | 新台幣61,101元 | |
HP1125-4-100-E | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣38,642元 | |
HP1125-4-100-EA | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣46,301元 | |
HP1125-4-100-EB | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣45,825元 | |
HP1125-4-100-ED | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣42,753元 | |
HP1125-4-100-EF | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣43,402元 |