項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 4.69 x 8.38“ |
軸承 | 永久潤滑 |
職責等級 | 中等責任 |
條形碼 | 0674255735811 |
軟管末端 | 1/4“ MNPT |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 25英尺 |
外殼材質 | 鐵件 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
鎖存器 | 鎖定 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150度 |
安裝 | 長凳和車輛,天花板,地板,牆壁 |
安裝尺寸 | 2.5 x 6“ |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 10.63“ |
總長度 | 10.5“ |
總寬度 | 5.25“ |
捲盤入口 | 1/4“ FNPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 4.14 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-LP-115 | 15英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣10,212元 | ||
LG-LP-125 | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣10,932元 | ||
LG-LP-310 | 10英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣10,169元 | ||
LG-LP-320 | 20英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣11,582元 | ||
LG-LPL-115 | 15英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣9,217元 | ||
LG-LPL-310 | 10英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣9,217元 | ||
LG-LPL-320 | 20英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣9,217元 |