項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255717909 |
膠管長度 | 35英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 9機構/ 16“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.13“ |
總寬度 | 7" |
船重(kg) | 22.95 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總寬度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-110 | 13.5“ | 5 x 6“ | 10英尺 | 5.88“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣10,342元 | |
P-LP-115 | 13.5“ | 5 x 6“ | 15英尺 | 5.88“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣10,774元 | |
P-LP-125 | 13.5“ | 5 x 6“ | 25英尺 | 5.88“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣11,986元 | |
P-LP-130 | 13.5“ | 5 x 6“ | 30英尺 | 5.88“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣12,419元 | |
P-LP-135 | 13.5“ | 5 x 6“ | 35英尺 | 5.88“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣12,808元 | |
P-LP-140 | 17.13“ | 6 x 6“ | 40英尺 | 6.75“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 4 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣15,448元 | |
P-LP-150 | 17.13“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 6.75“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 4 x 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣16,400元 |