項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255729018 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
材料 | 鋁 |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.13“ |
總寬度 | 6.75“ |
船重(kg) | 11.25 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-125-AL | 5.88“ | 5 x 6“ | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 14.88“ | 13.5“ | 新台幣23,367元 | |
P-LP-325-AL | 6.5“ | 5 x 6“ | 25英尺 | 3機構/ 8“ | 3 x 5“ | 5機構/ 8“ | 14.88“ | 13.5“ | 新台幣23,194元 | |
P-LP-350-AL | 6.75“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 4 x 5“ | 5機構/ 8“ | 18.63“ | 17.13“ | 新台幣27,391元 | |
P-LP-425-AL | 7" | 6 x 6“ | 25英尺 | 1機構/ 2“ | 4 x 5“ | 3機構/ 4“ | 18.63“ | 17.13“ | 新台幣26,050元 | |
P-LP-430-AL | 7" | 6 x 6“ | 30英尺 | 1機構/ 2“ | 4 x 5“ | 3機構/ 4“ | 18.63“ | 17.13“ | 新台幣26,439元 | |
P-LPL-125-AL | 5.88“ | 5 x 6“ | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 3 x 5“ | 1機構/ 2“ | 14.88“ | 13.5“ | 新台幣21,420元 | |
P-LPL-150-AL | 6.75“ | 6 x 6“ | 50英尺 | 1機構/ 4“ | 4 x 5“ | 1機構/ 2“ | 18.63“ | 17.13“ | 新台幣24,232元 |