項目 | 電纜盤 |
基本尺寸 | 5 x 6“ |
電纜長度 | 35英尺 |
條形碼 | 0674255921894 |
輸入電流 | 225A |
安裝尺寸 | 3 x 5“ |
總高度 | 14.5“ |
總長度 | 13.75“ |
總寬度 | 8.5“ |
電壓 | 600V |
船重(kg) | 16.2 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 電纜長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-WC13-2501 | 5 x 6“ | 25英尺 | 3 x 5“ | 14.5“ | 13.75“ | 8.5“ | 新台幣39,334元 | |
P-WC13-2510 | 5 x 6“ | 25英尺 | 3 x 5“ | 14.5“ | 13.75“ | 8.5“ | 新台幣40,503元 | |
P-WC13-3504 | 5 x 6“ | 35英尺 | 3 x 5“ | 14.5“ | 13.75“ | 8.5“ | 新台幣38,729元 | |
P-WC13-3506 | 5 x 6“ | 35英尺 | 3 x 5“ | 14.5“ | 13.75“ | 8.5“ | 新台幣37,430元 | |
P-WC13-5004 | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.5“ | 13.75“ | 8.5“ | 新台幣41,322元 | |
P-WC13-5006 | 5 x 6“ | 50英尺 | 3 x 5“ | 14.5“ | 13.75“ | 8.5“ | 新台幣39,366元 | |
P-WC13L-2501 | 5 x 6“ | 25英尺 | 3 x 5“ | 14.5“ | 13.75“ | 8.5“ | 新台幣28,386元 |