項目 | 電線捲軸 |
基本尺寸 | 4.63 x 8.38“ |
線長 | 30英尺 |
條形碼 | 0674255924499 |
輸入電流 | 0.3A |
安裝尺寸 | 2.5 x 6“ |
總高度 | 10.63“ |
總長度 | 10.5“ |
總寬度 | 7.38“ |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 6.75 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 量規/導體 | 最高 安培 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10-3016-A | 16/3 | 13 | 5-20R | 1 | 1495 | 新台幣26,483元 | ||
PC10-3012-B | 12/3 | 20 | (4)5-20R | 4 | 2300 | 新台幣32,612元 | ||
PC10-3012-F | 12/3 | 20 | (2)5-20R | 2 | 2300 | 新台幣31,780元 | ||
PC10-3012-X | 12/3 | 13 | 與機身相同顏色 | - | 1495 | 新台幣28,306元 | ||
PC10-3012-A | - | - | - | - | - | 新台幣24,016元 | ||
PC10-3016-D | - | - | - | - | - | 新台幣19,901元 | ||
PC10-3016-E | - | - | - | - | - | 新台幣20,381元 |