項目 | 靜電放電電纜盤 |
基本尺寸 | 2.5 x 6“ |
軸承 | 潤滑精密軸承輪轂 |
電纜長度 | 200英尺 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255923782 |
完 | CPC(TM) 粉末塗料 |
身高 | 11.5“ |
總長: | 11“ |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 牆壁,地板,天花板,車輛 |
安裝尺寸 | 4" |
不包括 | 網路線 |
總高度 | 11.5“ |
總長度 | 11“ |
總寬度 | 5.75“ |
信號寬度 | 5.75“ |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 42.67 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 0674255923782 |
原產地 | US |