項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255729605 |
膠管長度 | 100英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 21.25“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 27 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-N-160 | 60英尺 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 21.25“ | 19.5“ | 7.63“ | 新台幣20,298元 | |
SH-N-3100 | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.25“ | 24“ | 8.25“ | 新台幣37,096元 | |
SH-N-350 | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.25“ | 19.5“ | 8.25“ | 新台幣22,428元 | |
SH-N-360 | 60英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.25“ | 19.5“ | 8.25“ | 新台幣23,518元 | |
SH-N-375 | 75英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.25“ | 24“ | 8.25“ | 新台幣27,478元 | |
SH-N-4100 | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 24“ | 8.75“ | 新台幣37,349元 | |
SH-N-435 | 35英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 21.25“ | 19.5“ | 8.25“ | 新台幣23,282元 |