項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
軸承 | 1“潤滑精密軸承 |
光驅類型 | 彈簧 |
條形碼 | 0674255725485 |
級 | R |
身高 | 25.25“ |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
膠管長度 | 100英尺 |
軟管出口(英寸) | 1/4 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 23“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 150 F |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳或卡車 |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 10.25“ |
密封類型 | Viton(R) |
Thread 低功耗物聯網 | 9/16“-18 UNF |
類別 | 焊接氣體,帶軟管 |
信號寬度 | 10.88“ |
船重(kg) | 40.03 |
船高(厘米) | 69.34 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 35.05 |
HS代碼 | 0674255725485 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SHW-N-150 | 50英尺 | 21.25“ | 19.5“ | 新台幣29,897元 | |
SHW-N-160 | 60英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣27,737元 | |
SHW-N-175 | 75英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣31,935元 | |
SHWL-N-1100 | 100英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣28,776元 | |
SHWL-N-150 | 50英尺 | 21.25“ | 19.5“ | 新台幣21,722元 | |
SHWL-N-160 | 60英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣22,977元 | |
SHWL-N-175 | 75英尺 | 25.5“ | 24“ | 新台幣26,439元 |