項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 2.5“ |
條形碼 | 0674255740600 |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
安裝尺寸 | 14.25“ |
總高度 | 20.88“ |
總長度 | 19.5“ |
總寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 16.2 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL17W-150 | 50英尺 | 13“ | 18.25“ | 17“ | 7.88“ | 新台幣24,362元 | |
SL17WL-150 | 50英尺 | 13“ | 18.25“ | 17“ | 7.88“ | 新台幣19,602元 | |
SL17WT-150 | 50英尺 | 13“ | 18.25“ | 17“ | 7.88“ | 新台幣28,386元 | |
SL17WTL-150 | 50英尺 | 13“ | 18.25“ | 17“ | 7.88“ | 新台幣19,775元 | |
SL19W-175 | 50英尺 | 14.25“ | 20.88“ | 19.5“ | 9.5“ | 新台幣29,814元 | |
SL19WL-175 | 75英尺 | 14.25“ | 20.88“ | 19.5“ | 9.5“ | 新台幣24,319元 | |
SL19WT-175 | 75英尺 | 14.25“ | 20.88“ | 19.5“ | 9.5“ | 新台幣39,464元 |