項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 10.25 x 4“ |
軸承 | EPDM軸承 |
顏色 | 黑色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255821873 |
完 | CPC(TM)粉末塗料表面處理 |
身高 | 18.5“ |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 125英尺 |
軟管出口(英寸) | 1/2“(M)NPT |
外直徑軟管。 | 7機構/ 8“ |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 17“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最高 壓力等級 | 4000 PSI |
最高 溫度 範圍(F) | 225學位F. |
安裝尺寸 | 7 x 3“ |
不包括 | 軟管、安裝支架 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 18.5“ |
總長度 | 17“ |
總寬度 | 19“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 維通 |
旋轉材質 | 堅固的黃銅 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 10.65 |
船高(厘米) | 52.83 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 48.01 |
HS代碼 | 0674255821873 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM17-3-250 | 250英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣15,187元 |