項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 15.38 x 25“ |
條形碼 | 0674255820050 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 2000 PSI |
安裝尺寸 | 14 x 22“ |
外直徑。 | 1-3 / 8“ |
總高度 | 28.5“ |
總長度 | 30.38“ |
總寬度 | 21“ |
船重(kg) | 49.5 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總寬度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP-4100 | 22.88“ | 15.38 x 21.5“ | 100英尺 | 18.5“ | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 14 x 18.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣49,677元 | |
SLP-5100 | 26.38“ | 15.38 x 25“ | 100英尺 | 19.63“ | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 14 x 22“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣63,253元 | |
SLP-550 | 22.88“ | 15.38 x 21.5“ | 50英尺 | 19.63“ | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 14 x 18.5“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣47,773元 | |
SLP-575 | 26.38“ | 15.38 x 25“ | 75英尺 | 19.63“ | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 14 x 22“ | 1 1機構/ 16“ | 新台幣56,038元 | |
SLP-625 | 22.88“ | 15.38 x 21.5“ | 25英尺 | 19.63“ | 1" | 300 PSI | 14 x 18.5“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣53,182元 | |
SLP-650 | 26.38“ | 15.38 x 25“ | 50英尺 | 19.63“ | 1" | 300 PSI | 14 x 22“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣59,197元 | |
SLP-675 | 30.38“ | 15.38 x 29“ | 75英尺 | 21“ | 1" | 300 PSI | 14 x 26“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣73,909元 |