項目 | 彈簧回油管捲盤 |
條形碼 | 0674255733565 |
膠管長度 | 25英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 14 x 2.5“ |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 14.25“ |
總長度 | 13“ |
總寬度 | 6" |
船重(kg) | 9 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL13-L125 | 6" | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 14.25“ | 13“ | 新台幣12,852元 | |
SL13L-L125 | 6" | 25英尺 | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 14.25“ | 13“ | 新台幣11,380元 | |
SL15-L135 | 6" | 35英尺 | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 16.5“ | 15.25“ | 新台幣13,717元 | |
SL15-L325 | 6" | 25英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 14 x 2.5“ | 5機構/ 8“ | 16.5“ | 15.25“ | 新台幣15,578元 | |
SL15L-L135 | 6" | 35英尺 | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 14 x 2.5“ | 1機構/ 2“ | 16.5“ | 15.25“ | 新台幣11,380元 | |
SL15L-L325 | 6" | 25英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 14 x 2.5“ | 5機構/ 8“ | 16.5“ | 12.25“ | 新台幣12,852元 | |
SL17-L350 | 5.75“ | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 18 x 2.5“ | 5機構/ 8“ | 18.25“ | 17“ | 新台幣17,655元 |