項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255723795 |
膠管長度 | 35英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 1-3 / 16“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 9.38“ |
船重(kg) | 34.65 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 總寬度 | 內部Dia。 | 項目 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHF-N-635 | 24“ | 8 x 9“ | 35英尺 | 10“ | 1" | 彈簧回油管捲盤 | 7 x 8“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣45,423元 | |
SLPF-5100 | 22.88“ | 15.38 x 25“ | 100英尺 | 19.63“ | 3機構/ 4“ | 彈簧回油管捲盤 | 14 x 22“ | 1-3 / 16“ | 新台幣81,222元 | |
SLPF-550 | 22.88“ | 15.38 x 21.5“ | 50英尺 | 19.63“ | 3機構/ 4“ | 彈簧回油管捲盤 | 14 x 18.5“ | 1-3 / 16“ | 新台幣53,201元 | |
SLPF-575 | 22.88“ | 15.38 x 25“ | 75英尺 | 19.63“ | 3機構/ 4“ | 彈簧回油管捲盤 | 14 x 22“ | 1-3 / 16“ | 新台幣68,544元 | |
SLPF-625 | 26.38“ | 15.38 x 21.5“ | 25英尺 | 19.63“ | 1" | 彈簧回油管捲盤 | 14 x 18.5“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣60,711元 | |
SLPF-650 | 26.38“ | 15.38 x 25“ | 50英尺 | 19.63“ | 1" | 彈簧回油管捲盤 | 14 x 22“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣65,011元 | |
SLPF-675 | 26.38“ | 15.38 x 25“ | 75英尺 | 19.63“ | 1" | 彈簧回油管捲盤 | 14 x 22“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣98,575元 |