項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
軸承 | 永久潤滑 |
職責等級 | 重型 |
條形碼 | 0674255720985 |
軟管末端 | 3/8“ MNPT |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 75英尺 |
外殼材質 | 鐵件 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
鎖存器 | 鎖定 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150度 |
安裝 | 天花板和車輛,地板,牆壁 |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 9.38“ |
捲盤入口 | 3/8“ FNPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 31.5 |
原產地 | USA |
型號 | 總寬度 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 捲盤入口 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHL-N-3100 | 9.38“ | 3/8“ MNPT | 3機構/ 8“ | 3/8“ FNPT | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 25.5“ | 新台幣40,198元 | |
TSHL-N-575 | 12“ | 3/4“ MNPT | 3機構/ 4“ | 1/2“ FNPT | 75英尺 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 25.5“ | 新台幣45,579元 | |
TSHL-N-550 | 9.38“ | 3/4“ MNPT | 3機構/ 4“ | 1/2“ FNPT | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 25.5“ | 新台幣36,901元 | |
TSHL-N-475 | 9.38“ | 1/2“ MNPT | 1機構/ 2“ | 1/2“ FNPT | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 新台幣35,822元 | |
TSHL-N-4100 | 9.38“ | 1/2“ MNPT | 1機構/ 2“ | 1/2“ FNPT | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 新台幣38,252元 | |
TSHL-N-650 | 12“ | 1英寸MNPT | 1" | 1/2“ FNPT | 50英尺 | 1" | 1 1機構/ 2“ | 25.5“ | 新台幣44,716元 | |
TSHL-N-635 | 10“ | 1英寸MNPT | 1" | 1/2“ FNPT | 35英尺 | 1" | 1 1機構/ 2“ | 25.5“ | 新台幣41,927元 |