項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 8 x 9“ |
條形碼 | 0674255746220 |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 7 x 8“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 9.38“ |
船重(kg) | 32.85 |
原產地 | US |
型號 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHL-N-3100-SS | 100英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 25.5“ | 24“ | 9.38“ | 新台幣90,569元 | |
TSHL-N-350-SS | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 21.25“ | 19.5“ | 9.38“ | 新台幣79,968元 | |
TSHL-N-4100-SS | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 24“ | 9.38“ | 新台幣95,070元 | |
TSHL-N-450-SS | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 21.25“ | 19.5“ | 9.38“ | 新台幣81,655元 | |
TSHL-N-475-SS | 75英尺 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | 25.5“ | 24“ | 9.38“ | 新台幣83,635元 | |
TSHL-N-550-SS | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 1 1機構/ 16“ | 25.5“ | 24“ | 9.88“ | 新台幣97,112元 |