項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 12.75 x 15“ |
膠管長度 | 75英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
安裝尺寸 | 11.69 x 10“ |
外直徑。 | 1 1機構/ 16“ |
總高度 | 26.13“ |
總長度 | 24.06“ |
總寬度 | 12.75“ |
船重(kg) | 49.95 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTMF-LP-550 | 10 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 8.91 x 10“ | 1 1機構/ 16“ | 10.13“ | 新台幣55,216元 | |
XTMF-LP-550-GS | 10 x 15“ | 50英尺 | 3機構/ 4“ | 8.91 x 10“ | 1 1機構/ 16“ | 10.13“ | 新台幣66,596元 | |
XTMF-LP-650 | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 1" | 11.69 x 10“ | 1 1機構/ 2“ | 12.75“ | 新台幣65,082元 | |
XTMF-LP-650-GS | 12.75 x 15“ | 50英尺 | 1" | 11.69 x 10“ | 1 1機構/ 2“ | 12.75“ | 新台幣74,602元 |