項目 | 防水限位開關 |
執行器長度 | 1.04“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 特別 |
安培 | 5 |
手臂材質 | 不銹鋼 |
臂寬 | 0.44“(名義) |
主體材料 | 不銹鋼和TPR |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 0.97“ |
電氣連接 | 信息 |
身高 | 2.17“ |
IP等級 | 68 |
機芯 | 單向垂直和水平方向 |
NEMA號 | 沒有NEMA評分 |
工作溫度 範圍 | -40度至185度F |
旅行 | 1“標稱值 |
額定電壓 | 120AC / 28DC |
信號寬度 | 1.75“ |
接線入口 | 不適用 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |