項目 | 防水限位開關 |
執行器長度 | 0.56“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 5 |
手臂材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO |
深度 | 1" |
電氣連接 | 信息 |
身高 | 4" |
IP等級 | 68 |
機芯 | 直式 |
NEMA號 | 沒有NEMA評分 |
工作溫度 範圍 | -40度至185度F |
滾筒直徑 | 直徑0.31英寸(柱塞) |
旅行 | 0.560“標稱值 |
額定電壓 | 28DC |
信號寬度 | 1" |
接線入口 | 不適用 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 主體材料 | 身高 | 機芯 | 滾筒直徑 | 旅行 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4001-522 | 0.115“ | 鍍鋅12L14鋼 | 1.29“ | 全向 | 0.31“(球) | 0.100“標稱值 | 新台幣5,099元 |