項目 | 錨卸扣 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身體尺寸 | 1.25“ |
完 | 繪 |
Pin Dia。 | 1.375“ |
針腳材質 | 碳素鋼 |
別針樣式 | 螺栓,螺母和開口銷 |
吊索寬度 | 3.25“ |
眼睛之間的寬度 | 2-1 / 32“ |
工作負荷限制 | 24,000磅。 |
船重(kg) | 4.96 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7312900000 |
型號 | 身體尺寸 | 完 | Pin Dia。 | 吊索寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018400 | 5機構/ 16“ | 繪 | 3機構/ 8“ | 27機構/ 32“ | 1500磅。 | 新台幣534元 | |
1018428 | 3機構/ 8“ | 繪 | 7機構/ 16“ | 1.031“ | 2000磅。 | 新台幣563元 | |
1018464 | 1機構/ 2“ | 繪 | 21機構/ 32“ | 1 5機構/ 16“ | 4000磅。 | 新台幣766元 | |
1018507 | 3機構/ 4“ | 繪 | 7機構/ 8“ | 2" | 9500磅。 | 新台幣1,933元 | |
1018525 | 7機構/ 8“ | 繪 | 1" | 2 9機構/ 32“ | 13,000磅。 | 新台幣2,622元 | |
1018589 | 1.25“ | 繪 | 1.375“ | 3.25“ | 24,000磅。 | 新台幣7,601元 | |
1018641 | 1.75“ | 繪 | 2" | 5" | 50,000磅。 | 新台幣18,934元 |