項目 | 車庫排氣管 |
彎曲半徑 | 5" |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 3.5“ |
總長: | 11ft。 |
材料 | 我們的乳膠 |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
加強 | 我們的乳膠 |
船重(kg) | 6.64 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 4009110000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
065002000001-60 | 3" | 2" | 11ft。 | 新台幣9,190元 | |
065002500001-60 | 4" | 2.5“ | 11ft。 | 新台幣9,797元 | |
065003000001-60 | 4" | 3" | 11ft。 | 新台幣12,224元 | |
065005000001-60 | 6" | 5" | 12ft。 | 新台幣26,199元 | |
065004000004-60 | 5" | 4" | 11ft。 | 新台幣17,513元 | |
065005000002-60 | 6" | 5" | 11ft。 | 新台幣44,254元 | |
065006000001-60 | 7" | 6" | 11ft。 | 新台幣38,581元 |