項目 | DIN安裝固態繼電器 |
安培 | 10 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 4.5 32 VDC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 32 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 10A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 280 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 10 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 4.5 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 24 |
安裝 | DIN或法蘭 |
段落 | 1 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | 24-280 VAC |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 安培 | 輸入電壓 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CKRD2420 | 20 | 4.5 32 VDC | 20A | 24-280 VAC | 新台幣3,700元 | |
CKRD2430 | 30 | 4.5 32 VDC | 30A | 24-280 VAC | 新台幣3,938元 | |
CKRD243010 | 30 | 4.5 32 VDC | 30A | 24-280 VAC | 新台幣3,893元 | |
CKRD4810 | 10 | 4.5 32 VDC | 10A | 48-530 VAC | 新台幣3,866元 | |
CKRD4820 | 20 | 4.5 32 VDC | 20A | 48-530 VAC | 新台幣4,274元 | |
CKRD4830 | 30 | 4.5 32 VDC | 30A | 48-530 VAC | 新台幣4,802元 | |
CKRD483010 | 30 | 4.5 32 VDC | 30A | 48-530 VAC | 新台幣4,926元 |