項目 | DIN安裝固態繼電器 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | DC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 32 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 45A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 530 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 45 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 4 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 48 |
安裝 | DIN或法蘭 |
段落 | 1 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 隨機交叉 |
電壓輸出 | AC |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 安培 | 輸入電壓 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMRD4845 | 45 | 4 32 VDC | 45A | 48-530 VAC | 新台幣6,330元 | |
CMRD4865 | 65 | 4 32 VDC | 65A | 48-530 VAC | 新台幣8,335元 | |
CMRD486510 | - | DC | 65A | AC | 新台幣8,569元 | |
CMRA4845 | 45 | 90-140 VAC | 45A | 48-530 VAC | 新台幣6,504元 | |
CMRA4865 | 65 | 90-140 VAC | 65A | 48-530 VAC | 新台幣8,477元 |