項目 | DIN安裝固態繼電器 |
安培 | 25 |
錶殼顏色 | 灰色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 90-140 VAC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 140 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 25A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 600 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 25 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 90 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 48 |
安裝 | DIN或法蘭 |
段落 | 3 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | 48-600 VAC |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|
CTRC6025 | 180-280 VAC | 新台幣12,262元 | |
CTRD6025 | 4 32 VDC | 新台幣12,267元 | |
CTRD602510 | 4 32 VDC | 新台幣12,446元 |