項目 | 固態繼電器 |
安培 | 25 |
錶殼顏色 | 灰色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 4 32 VDC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 32 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 25A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 530 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 25 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 4 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 48 |
安裝 | 表面 |
段落 | 3 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | 48-530 VAC |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 安培 | 錶殼顏色 | 手指安全 | 輸入電壓 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D53TP50D | 50 | 黑色 | 沒有 | 3 32 VDC | 50A | 新台幣11,292元 | |
D53TP50D10 | 50 | 黑色 | 沒有 | 3 32 VDC | 50A | 新台幣11,504元 | |
D53TP25C | 25 | 灰色 | 是 | 4 32 VDC | 25A | 新台幣11,169元 | |
D53TP25C10 | 25 | 灰色 | 是 | 4 32 VDC | 25A | 新台幣11,175元 | |
D53TP25CH10 | 25 | 灰色 | 是 | 4 32 VDC | 25A | 新台幣11,620元 | |
D53TP50C | 50 | 灰色 | 是 | 4 32 VDC | 50A | 新台幣11,976元 | |
D53TP50C10 | 50 | 灰色 | 是 | 4 32 VDC | 50A | 新台幣12,200元 |