項目 | DIN安裝固態繼電器 |
安培 | 6 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 是 |
輸入電壓 | 90-140 VAC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 140 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 6A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 280 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 6 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 90 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 24 |
安裝 | DIN |
段落 | 3 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 零交叉 |
電壓輸出 | 24-280 VAC |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 安培 | 輸入電壓 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DR06D06 | 6 | 4 32 VDC | 6A | 2 60 VDC | 新台幣3,033元 | |
DR06D12 | 12 | 4 32 VDC | 12A | 2 60 VDC | 新台幣3,645元 | |
DR10D06 | 6 | 4 32 VDC | 6A | 2 100 VDC | 新台幣3,111元 | |
DR10D12 | 12 | 4 32 VDC | 12A | 2 100 VDC | 新台幣2,476元 | |
DR24A06 | 6 | 208-265 VAC | 6A | 24-280 VAC | 新台幣2,785元 | |
DR24A12 | 12 | 208-265 VAC | 12A | 24-280 VAC | 新台幣3,213元 | |
DR24B12 | 12 | 90-140 VAC | 12A | 24-280 VAC | 新台幣3,160元 |