項目 | 固態繼電器 |
安培 | 10 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 沒有 |
輸入電壓 | 4 8 VDC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 8 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 10A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 280 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 10 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 4 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 24 |
安裝 | 輪緣 |
段落 | 1 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 隨機交叉 |
電壓輸出 | 24-280 VAC |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 段落 | 安培 | 錶殼顏色 | 開關類型 | 電壓輸出 | 手指安全 | 輸入電壓 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL240A1005 | 1 | 5 | 黑色 | SCR | 3-100 VAC | 沒有 | 4 8 VDC | 固態繼電器 | 新台幣1,709元 | |
EL240A10R05 | 1 | 5 | 黑色 | SCR | 3-100 VAC | 沒有 | 21 27 VDC | 固態繼電器 | 新台幣1,916元 | |
EL240A1024 | 1 | 10 | 黑色 | SCR | 3-100 VAC | 沒有 | 4 8 VDC | 固態繼電器 | 新台幣1,749元 | |
EL240A10R24 | 1 | 10 | 黑色 | SCR | 3-100 VAC | 沒有 | 21 27 VDC | 固態繼電器 | 新台幣1,968元 | |
EL240A2005 | 1 | 10 | 黑色 | SCR | 24-280 VAC | 沒有 | 4 8 VDC | 固態繼電器 | 新台幣1,968元 | |
EL240A20R05 | 1 | 10 | 黑色 | SCR | 24-280 VAC | 沒有 | 21 27 VDC | 固態繼電器 | 新台幣1,930元 | |
EL240A20R24 | 1 | 10 | 黑色 | SCR | 24-280 VAC | 沒有 | 21 27 VDC | 固態繼電器 | 新台幣1,930元 |