項目 | 固態繼電器 |
安培 | 50 |
錶殼顏色 | 黑色 |
手指安全 | 沒有 |
輸入電壓 | 4 32 VDC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 32 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 50A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 530 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 50 |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 4 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 48 |
安裝 | 表面 |
段落 | 1 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 隨機交叉 |
電壓輸出 | 48-530 VAC |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536490080 |