項目 | 輸入/輸出繼電器模塊 |
錶殼顏色 | 白色 |
輸入電壓 | 5 28 VDC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 32VAC /直流 |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 30VDC |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 50mA |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 3.3VAC /直流 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 3VDC |
安裝樣式 | 插入用於0.6“模塊的安裝板 |
電壓輸出 | 5 VDC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8536490080 |
產品 | 型號 | 錶殼顏色 | 輸入電壓 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 安裝樣式 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧克5 | 黑色 | 5 VDC | - | 插入用於0.6“模塊的安裝板 | 120 VAC | 新台幣1,125元 | ||
ODC5 | 紅 | 5 VDC | 3 | 插入用於0.6“模塊的安裝板 | 5 48 VDC | 新台幣1,374元 | ||
IAC5 | 黃 | 120 VAC | - | 插入用於0.6“模塊的安裝板 | 5 VDC | 新台幣1,125元 | ||
DRODC5 | 紅 | 5 VDC | 3 | DIN導軌 | 5 48 VDC | 新台幣2,074元 | ||
DRIDC5 | 白色 | 5 28 VDC | - | DIN導軌 | 5 VDC | 新台幣1,898元 | ||
德羅阿克 | 黑色 | 5 24 VDC | 5 | DIN導軌 | 120 / 240 VAC | 新台幣2,074元 | ||
可控矽5 | 黃 | 120 VAC | - | DIN導軌 | 5 VDC | 新台幣1,898元 |