項目 | 比例控制器 |
錶殼顏色 | 黑色 |
輸入電壓 | 150K歐姆電位器 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 25 |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 130 |
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A) | 25 |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 90 |
開關類型 | SCR |
終端 | 鞍夾螺絲 |
可變電阻尺寸 | 150K歐姆電位器 |
電壓輸出 | AC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481809015 |