項目 | 緩衝夾 |
五金材質 | 316不銹鋼 |
身高 | 1.13“ |
插入材料 | 熱塑性彈性體 |
總長: | 1.62“ |
材料 | 316不銹鋼夾鉗,標準TPE墊層 |
溫度。 範圍 | -50度至275度 |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
類別 | 標準 |
信號寬度 | 0.82“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.87 |
船長(厘米) | 2.08 |
船寬(厘米) | 4.11 |
HS代碼 | 7326908530 |
型號 | 五金材質 | 身高 | 材料 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN04 | 電鍍鋼 | 0.98“ | 鋼夾,標準TPE墊 | - | 1機構/ 4“ | 0.62“ | 新台幣155元 | |
CN06 | 電鍍鋼 | 1.13“ | 鋼夾,標準TPE墊 | - | 3機構/ 8“ | 0.82“ | 新台幣155元 | |
CN08 | 電鍍鋼 | 1.34“ | 鋼夾,標準TPE墊 | - | 1機構/ 2“ | 0.94“ | 新台幣155元 | |
CN10 | 電鍍鋼 | 1.54“ | 鋼夾,標準TPE墊 | - | 5機構/ 8“ | 1.06“ | 新台幣164元 | |
CN12 | 電鍍鋼 | 1.68“ | 鋼夾,標準TPE墊 | - | 3機構/ 4“ | 1.2“ | 新台幣189元 | |
CN14 | 電鍍鋼 | 1.82“ | 鋼夾,標準TPE墊 | - | 7機構/ 8“ | 1.31“ | 新台幣204元 | |
CN16 | 電鍍鋼 | 1.95“ | 鋼夾,標準TPE墊 | - | 1" | 1.44“ | 新台幣215元 |