項目 | 緩衝夾 |
五金材質 | 304不銹鋼 |
身高 | 3.67“ |
插入材料 | 熱塑性彈性體 |
總長: | 1.62“ |
材料 | 304不銹鋼夾,高溫TPE墊 |
管道尺寸 | 2" |
溫度。 範圍 | -65度至340度 |
類別 | 高溫 |
信號寬度 | 2.82“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 9.32 |
船長(厘米) | 7.16 |
船寬(厘米) | 4.11 |
HS代碼 | 7326908530 |
型號 | 五金材質 | 身高 | 材料 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT17PS6 | 316不銹鋼 | 2.08“ | 316不銹鋼夾,高溫TPE墊 | 3機構/ 4“ | - | 1.57“ | 新台幣1,109元 | |
HT21PS6 | 316不銹鋼 | 2.34“ | 316不銹鋼夾,高溫TPE墊 | 1" | - | 1.76“ | 新台幣1,326元 | |
HT30PS6 | 316不銹鋼 | 2.86“ | 316不銹鋼夾,高溫TPE墊 | 1.5“ | - | 2.32“ | 新台幣1,847元 | |
HT40PS6 | 316不銹鋼 | 4.17“ | 316不銹鋼夾,高溫TPE墊 | 2.5“ | - | 3.32“ | 新台幣2,983元 | |
HT04 | 電鍍鋼 | 0.98“ | 鋼夾,高溫TPE襯墊 | - | 1機構/ 4“ | 0.62“ | 新台幣206元 | |
HT06 | 電鍍鋼 | 1.13“ | 鋼夾,高溫TPE襯墊 | - | 3機構/ 8“ | 0.82“ | 新台幣206元 | |
HT08 | 電鍍鋼 | 1.34“ | 鋼夾,高溫TPE襯墊 | - | 1機構/ 2“ | 0.94“ | 新台幣206元 |